ナベヤ
マシンバイスシリーズ部品 標準口金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
適合機種
LTH3P-150S
注文コード
21415835
品番
LTH3P150S-JA
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
156
寸法B(mm)
57
寸法C(mm)
14
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
11
寸法G(mm)
18
寸法H(mm)
10.5
寸法I(mm)
14
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
-
適合機種
LTH3P-150S
適合ボルト径
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応