曜日別特売
AT4-10 極軟質ナイロンコイルチューブ 潤工社 21416975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

極軟質ナイロンコイルチューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
最高使用圧力(MPa)(23℃)0.78
コイル長(mm)400
内容量1本注文コード21416975品番AT4-10
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性に優れています。

用途
油・空圧機器用
集中潤滑機器用
塗装機器用
化学プラント用
エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用
可動部の配管用
適合管継手
黄銅継手(使用流体:空気、水、油)
ステンレス継手(使用流体:空気、水、油)
材質軟質ナイロン適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60最高使用圧力(MPa)(23℃)0.78破壊圧力(MPa)(23℃)3.1使用流体空気、水、油適合チューブ内径(Φmm)7.5標準色コイル径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応コイル長(mm)400
注意
※その他の使用流体についてはメーカーへお問合せ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする