曜日別特売
#51S マイティS Daido(大同石油) 21417420

マイティS

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード21417420品番#51S
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

長年人気の高いマイティブーツの血を受け継いだマイティS。
樹脂製先芯を採用し、突然の落下物による事故防止にも。JIS T8101 L種 耐圧迫および耐衝撃テストを実施。
耐切創・高強力繊維であるテクノーラ®;(アラミド繊維)を使用。
特殊配合ゴム・特殊発泡ゴム・テクノーラ®;・ナイロンの四重構造により耐切創性・耐貫通性・保温性に優れ耐久性抜群。
JIS T8101 L種 耐圧迫性能および耐衝撃性能準拠
Daido(大同石油)独自スパイク底、弾性環状屈曲ピン(Wピン)で「滑るを回避」。過酷な山林作業や寒冷地・登山などでも使用可能。
1足1足すべて職人手作りの日本製。完全国内生産になります。

用途山林作業 土木作業 狩猟グリーンサイズ(cm)28標準質量(g/片足)1020機能耐衝撃性、耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性JIS規格JIS T8101 L種 耐圧迫性能および耐衝撃性能準拠足幅3E高さ(cm)31、(フード部)8.5靴底スパイク底材質(先芯)樹脂靴タイプブーツ
注意
※中敷き無しでの状態で性能試験を実施しております。中敷きを装着した場合には防護性能に影響する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21417404
2024-02-08
用途: 除雪作業時。
有限会社Procyonサービス業

滑りませんし、暖かです。
とても良い買い物でした。
お値段もリーズナブルで、大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする