曜日別特売
VSRVV-8ZAG セルバックス 小形真空レギュレータ VSRVVシリーズ プッシュロックタイプ(VSRVV-ZA~) CKD 21419005

VSRVV-8ZAG セルバックス 小形真空レギュレータ VSRVVシリーズ プッシュロックタイプ(VSRVV-ZA~) CKD 21419005
VSRVV-8ZAG セルバックス 小形真空レギュレータ VSRVVシリーズ プッシュロックタイプ(VSRVV-ZA~) CKD 21419005
VSRVV-8ZAG セルバックス 小形真空レギュレータ VSRVVシリーズ プッシュロックタイプ(VSRVV-ZA~) CKD 21419005
VSRVV-8ZAG セルバックス 小形真空レギュレータ VSRVVシリーズ プッシュロックタイプ(VSRVV-ZA~) CKD 21419005
VSRVV-8ZAG セルバックス 小形真空レギュレータ VSRVVシリーズ プッシュロックタイプ(VSRVV-ZA~) CKD 21419005
VSRVV-8ZAG セルバックス 小形真空レギュレータ VSRVVシリーズ プッシュロックタイプ(VSRVV-ZA~) CKD 21419005

セルバックス 小形真空レギュレータ VSRVVシリーズ プッシュロックタイプ(VSRVV-ZA~)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1台圧力表示圧力表示付(Φ30真空用圧力計)、(真空用圧力計部)-100~0注文コード21419005品番VSRVV-8ZAG
参考基準価格(税別)¥16,060販売価格(税込)¥16,746
販売価格(税別)
15,224

プッシュロックタイプの小形真空レギュレータです。
片手で簡単に圧力調整ができ、作業性がアップしています。(「ワンプッシュロック」)
小形真空ポンプの元圧制御に適します。真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御も可能です。
真空ポンプの真空ポートに直接接続できるタイプです。
質量最大50%ダウンし、装置の軽量化に貢献します。(メーカー従来品(エルボタイプ)比)
流路部にSUS・アルミ合金を使用し、銅系材料制限しました。銅イオンを嫌う二次電池製造工程に最適です。
弁部・ダイヤフラム部には特殊ニトリルゴムを採用しました。耐オゾン材料を標準使用しています。

用途
小形真空ポンプの元圧制御に
真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御に
質量(g)120使用温度(℃)(レギュレータ部)0~40(但し、凍結なきこと)ブラケットなし最大吸込流量(L/min)(レギュレータ部)30使用流体空気表示精度(真空用圧力計部)5%F.S.(25℃時)流れ方向エルボAタイプ(R1/4)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力(kPa)(レギュレータ部)-100~-1.3圧力表示圧力表示付(Φ30真空用圧力計)、(真空用圧力計部)-100~0使用圧力(kPa)(レギュレータ部)-100~0接続サイズΦ8ワンタッチ継手
注意
※形状・流れ方向のエルボAタイプとBタイプは外形寸法は同じですが、後から変更は できません。
※エルボタイプは、制御方向によってAタイプとBタイプがあります。AタイプとBタイプは、継手部の マーキングで見分けることができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする