曜日別特売
JIS-A75 JISバイスA型 ナベヤ 21420613

JIS-A75 JISバイスA型 ナベヤ 21420613
JIS-A75 JISバイスA型 ナベヤ 21420613

JISバイスA型

(5件のレビュー)
取扱い終了
口幅(mm)76
口開き(mm)85
内容量1個注文コード21420613品番JIS-A75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,200

鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。
ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。
使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。
メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。
品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59)
塗装は優美なライトスカイブルー色です。

寸法A(mm)310寸法B(mm)76寸法C(mm)145寸法D(mm)178.5寸法E(mm)100寸法F(mm)115寸法G(mm)52寸法H(mm)17寸法I(mm)75寸法J(mm)11寸法K(mm)85寸法L(mm)76.5寸法M(mm)55寸法N(mm)264寸法O(mm)53寸法P(mm)30寸法Q(mm)131寸法R(mm)45寸法S(mm)223寸法T(mm)12口幅(mm)76口開き(mm)85口深(mm)76.5質量(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21420622
2024-03-21
用途: 機械のメンテナンス

商品はすぐ届いたのですが、メンテ(注油)の仕方が分からず質問したところ、モノタローさんとメーカーのナベヤさんから親切な回答を頂き、感動しました。製品は、当たり前ですが全く問題なく大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 21420622
2022-03-15
用途: 各種作業にて
個人のお客様

やはり、ナベヤのJIS製品
価格はお高いですが全くストレスなく
使用できます。
以前使っていたのはどこのメーカーかわからないもので
動きもぎこちなく、決して使いやすくはありませんでした。
やはり良いものは良い!ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 21420638
2020-03-28
用途: 部品などの固定
農・林・水産業

使用していた物よりワンサイズ大きくしたので使い易い

2が参考にしています
対象商品 : 21420622
2020-02-01
用途: プライベートでの加工等
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもしっかりとした作りで、子供の世代にも使えるぐらいの品質で、安物とは全く違います。

1が参考にしています
対象商品 : 21420647
2016-12-05
用途: 機械のメンテナンスなど多岐に使用
株式会社ケービーエルサービス業

作りがしっかりしている。取り付けボルトのサイズなどを記載を
お願いしたい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする