曜日別特売
DUC440 ダクタイルバイス ナベヤ 21420762

DUC440 ダクタイルバイス ナベヤ 21420762
DUC440 ダクタイルバイス ナベヤ 21420762

ダクタイルバイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21420762品番DUC440
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

鋳鋼よりも強いダクタイルFCD600製で、しかも口の開き35%増です。
可動体と本体はダクタイルFCD600で破損しません。
強力口金S15CK材に滲炭焼入れがしてあり、止メビスが3本で上からの衝撃に強くゆるみがこないようにコの字型に加工してあります。
口の開きが大きく、従来のものより、35%も大きなものがはさめます。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。

寸法A(mm)127寸法B(mm)180寸法C(mm)99寸法D(mm)76寸法E(mm)60寸法F(mm)276寸法G(mm)16寸法H(mm)TM22寸法I(mm)69寸法J(mm)15寸法K(mm)29.5寸法L(mm)14寸法M(mm)146寸法N(mm)94寸法O(mm)216口幅(mm)127口開き(mm)180質量(kg)22口深(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする