ナベヤ
鋳鉄アンビル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
寸法A(mm)
190
85
95
134
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21422948
品番
200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥243,000
耐衝撃力にすぐれた鋳鉄を使用しております。
質量(kg)
200
寸法H(mm)
30
寸法A(mm)
190
寸法F(mm)
270
寸法D(mm)
352
寸法E(mm)
395
寸法B(mm)
380
寸法C(mm)
250
寸法G(mm)
23
注意
※質量には増減7%の変動がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません