曜日別特売
SD10 巣床 ナベヤ 21422993

SD10 巣床 ナベヤ 21422993
SD10 巣床 ナベヤ 21422993

巣床

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法A(mm)148
内容量1個注文コード21422993品番SD10
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

材質は高級鋳鉄であり耐衝撃力にすぐれています。
鋳放品に付、重量7%内外の変動があります。

寸法A(mm)148寸法B(mm)74寸法C1(mm)20寸法C2(mm)35寸法C3(mm)-寸法C4(mm)-寸法C5(mm)-寸法D1(mm)20寸法D2(mm)-寸法D3(mm)-寸法D4(mm)-寸法E1(mm)R10寸法E2(mm)R12.5寸法E3(mm)-寸法E4(mm)-寸法F1(mm)20寸法F2(mm)25寸法F3(mm)-寸法F4(mm)-寸法G1(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21422993
2020-01-25
用途: たたき台として

10kのタイプを購入しました。実重量は9.2kgです。表面は適当にバリ取り程度で磨いてはありますが一切平面はありません。四角い穴は正方形では無くいびつです。丸い穴も丸ではありません。6面全部いびつなので平坦なところに置くとグラグラします。たたき台として使うと載せた物は傷つきます。すぐにサビサビなったのでサビ取りついでに平面を出してサビ転換塗料を塗ってようやく使える状態にすることが出来ました。商品写真が無い理由がよくわかります。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 21422993
2019-10-16
用途: 主に、たたき台として

かなり歪です。所々研磨されていますが、素人仕上げで平らな部分が全く無い為、金属板を平たくしたり、歪んだ棒を真っ直ぐしたり等の加工には使用できません。穴や窪みも歪で〇は円ではなく□は正方形と言えない形です。ちなみに重量は約9.4㎏でした。参考画像とは別物です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする