曜日別特売
CB16-60H クリーナーボール ナベヤ 21423088

CB16-60H クリーナーボール ナベヤ 21423088
CB16-60H クリーナーボール ナベヤ 21423088

クリーナーボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個適合横型MC注文コード21423088品番CB16-60H
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥115,390
販売価格(税別)
104,900

主軸の回転にあわせて本体よりクーラント液を噴出しますので広範囲の洗浄が行えます。
機械を止めずに機内の洗浄が行えますので自動化対応に最適です。
レンチ操作でクーラント噴出口数を自由に調整が出来ます。
クーラントスルー主軸機、サイドロック仕様のツールホルダーで使用できます。

適合横型MC材質(本体)アルミ、(差込部)ステンレス質量(kg)0.4シャンク径(Φmm)16回転数(min-1[r.p.m])5~100使用圧力(MPa)0.5~12口数(噴出)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする