P2100N-2 ポリアンゴラー 六角刃物 ナベヤ 21423282

ポリアンゴラー 六角刃物

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)2
内容量1個注文コード21423282品番P2100N-2
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
寸法A(mm)2寸法B(mm)2.8材質HSS質量(g)50下穴径(Φmm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする