ナベヤ
ポリアンゴラー 六角刃物
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
3
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
24
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21423307
品番
P2100N-3
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
3
寸法B(mm)
6
材質
HSS
質量(g)
50
下穴径(Φmm)
3.1
RoHS指令(10物質対応)
対応