ナベヤ
ポリアンゴラー 六角刃物
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
14
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
24
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21423386
品番
P2100N-14
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
22
材質
HSS
質量(g)
70
下穴径(Φmm)
14.5
RoHS指令(10物質対応)
対応