P2100N-16 ポリアンゴラー 六角刃物 ナベヤ 21423395

ポリアンゴラー 六角刃物

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)16
内容量1個注文コード21423395品番P2100N-16
参考基準価格(税別)¥36,100販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
寸法A(mm)16寸法B(mm)22材質HSS質量(g)75下穴径(Φmm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする