※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シマブン
小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 非防水横引き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)
196×196
144×144
144×444
144×594
144×744
144×894
144×1194
196×196
196×596
196×796
196×996
196×1196
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21428295
品番
HRAY-20L200
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法(幅W×長さL)(mm)
196×196
寸法(mm)
グレーチングすき間:5.9
質量(kg)
1.2
色
グレー
タイプ
200角タイル用
ピッチ(mm)
15.3
寸法D(mm)
98
寸法(長さL×幅W)(mm)
196×196
耐荷重(kN)
9
入数
6
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません