※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シマブン
小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 防水横引き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1枚
タイプ
200角タイル用
注文コード
21428514
品番
HRAZ-20L200
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(長さL×幅W)(mm)
196×196
寸法(mm)
グレーチングすき間:6
質量(kg)
5.4
色
グレー
タイプ
200角タイル用
耐荷重(kN)
9.0(900kgf)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません