曜日別特売
HRAZ-20L1000 小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 防水横引き シマブン 21428548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 防水横引き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚タイプ200角タイル用注文コード21428548品番HRAZ-20L1000
参考基準価格(税別)¥66,200販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
寸法(長さL×幅W)(mm)196×996寸法(mm)グレーチングすき間:6質量(kg)8.4グレータイプ200角タイル用耐荷重(kN)9.0(900kgf)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする