HSUB-15L150 小川くん 排水ユニットSUSパンチング 防水縦引き シマブン 21428785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小川くん 排水ユニットSUSパンチング 防水縦引き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)144×144
内容量1個注文コード21428785品番HSUB-15L150
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

浴室・トイレの主排水に使用できます。
上フタの形状は逆U字型なので、ズレや踏み外れることがなく安全です。
本体部、上フタはさびにくいステンレス製です。
防水マスがついているので、2階以上への施工にも水漏れの心配がありません。

寸法(幅W×長さL)(mm)144×144質量(kg)5.1タイプ150角タイル用/SUSパンチング耐荷重(kN)1.5(150kgf)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする