曜日別特売
43085-001 ブリーザ セット (キャップツキ) 43085-001 Kawasaki 21434412

43085-001 ブリーザ セット (キャップツキ) 43085-001 Kawasaki 21434412
43085-001 ブリーザ セット (キャップツキ) 43085-001 Kawasaki 21434412

ブリーザ セット (キャップツキ) 43085-001

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21434412品番43085-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
代表車種H2主な適合純正品番43056-1054主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21434412
2022-12-14
用途: ブレーキ補習用
建設業・工事業

ブレーキキャリパーのオーバーホールにて使用しました。
もともと付いていたものがだいぶ錆びておりましたで新しいものと交換しました。

対象商品 : 21434412
2021-11-06
用途: ブレーキキャリパーのオーバーホール
T&M卸売・小売業

純正品のため、安心して使用できました。
オーバーホールもスムーズに完了しました。

1が参考にしています
対象商品 : 21434412
2021-09-16
用途: バイクのフロントブレーキ
剛設備建設業・工事業

バイクのフロントブレーキキャリパーのオーバーホールで交換しました。
純正部品なので大丈夫です。

対象商品 : 21434412
2020-11-03
用途: スーパーシェルパのメインテナンス
教育・研究機関

スーパーシェルパのFR共に錆たので交換。これを購入できるなんてありがたいです。

対象商品 : 21434412
2021-05-15
用途: バイクメンテナンス
その他業種

純正品なので問題なし 安いので、いつもここで購入してます。

2021-04-17
用途: ブレーキフルード漏れ止め
建設業・工事業

フルード漏れてましたが、純正新品にしてピタリと止まりました。

1が参考にしています
対象商品 : 21434412
2020-03-05
用途: 25年経過で初交換
大嶋クリップ製造業

新車購入後25年経過で初めて交換。念のため程度の交換でしたが、新品に交換しても何ら変わった様子も無く、交換の必要性はありませんでした。定期的なフルード交換と締めすぎにさえ注意しておけば、ずっと使えそうです。

対象商品 : 21434412
2019-11-13
用途: 錆びてしまったので 7mm 1.0mm

ブレーキフルードの交換をしていたらブリーダーボルトが錆びていたので交換します。錆が進むとフルードの通る穴を塞いでしまいます。930円とお高い部品ですが普通に使えば10年は持つと思われます。またカワサキは7mmサイズなのですね。知らなかったので汎用品の8mmサイズを10個も買ってしまいました。(´;ω;`)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする