曜日別特売
670B2016 O リング(ウンドウヨウ) 16MM 670B2016 Kawasaki 21435837

O リング(ウンドウヨウ) 16MM 670B2016

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21435837品番670B2016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
代表車種ZR1200DGF内径(mm)16主な適合車種ZEPHYR X-2004線径(mm)2.5
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21435837
2024-08-22
用途: オイルフィルター交換時に

純正品を注文できるので安心です。
これからもリピートしたいと思います。

対象商品 : 21435837
2023-11-03
用途: メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

古いバイクのウォーターパイプ用ですサイズ合いました

対象商品 : 21435837
2023-07-22
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

細かな純正部品も注文できるのは大変ありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 21435837
2021-12-07
用途: ウォーターポンプの整備
サービス業

バイクのウォーターポンプの交換時にOリングを交換しました。もちろん純正部品なので、問題なく使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 21435837
2022-02-28
用途: ZZR1100Cへ
製造業

なかなか外すことのない
トルクロッド根本のOリングなので予防的に交換
社外品の厚みのあるものでも良い部分ではあったものの
純正品が取れるうちは純正品を購入

対象商品 : 21435837
2021-06-04
用途: バイクの冷却水漏れ補修
自動車・二輪車・自転車関連業

流石純正品です。困っていた冷却水漏れが完全に直りました。これからも安心して、このバイクに乗り続けることができそうです!

対象商品 : 21435837
2021-07-31
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品だけあり精度に問題ありませんでした。修理完了

対象商品 : 21435837
2021-03-10
用途: バイクのメンテナンス
製造業

純正部品なので全く問題ありません。足回りのゴム類は消耗品なので信頼の純正部品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする