曜日別特売
00011212 日本製 汎用 ロープ クレモナS素材 白色 国内製造(強度)証明書付 クラレの国産原糸使用でビニロン・ポリエステル混紡 紺屋商事 21443110

00011212 日本製 汎用 ロープ クレモナS素材 白色 国内製造(強度)証明書付 クラレの国産原糸使用でビニロン・ポリエステル混紡 紺屋商事 21443110
00011212 日本製 汎用 ロープ クレモナS素材 白色 国内製造(強度)証明書付 クラレの国産原糸使用でビニロン・ポリエステル混紡 紺屋商事 21443110
00011212 日本製 汎用 ロープ クレモナS素材 白色 国内製造(強度)証明書付 クラレの国産原糸使用でビニロン・ポリエステル混紡 紺屋商事 21443110
00011212 日本製 汎用 ロープ クレモナS素材 白色 国内製造(強度)証明書付 クラレの国産原糸使用でビニロン・ポリエステル混紡 紺屋商事 21443110
00011212 日本製 汎用 ロープ クレモナS素材 白色 国内製造(強度)証明書付 クラレの国産原糸使用でビニロン・ポリエステル混紡 紺屋商事 21443110
00011212 日本製 汎用 ロープ クレモナS素材 白色 国内製造(強度)証明書付 クラレの国産原糸使用でビニロン・ポリエステル混紡 紺屋商事 21443110

日本製 汎用 ロープ クレモナS素材 白色 国内製造(強度)証明書付 クラレの国産原糸使用でビニロン・ポリエステル混紡

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
太さ(mm)約12
長さ(m)約5
内容量1本注文コード21443110品番00011212
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、適度な柔軟性があり、取り扱いやすいロープです。
親綱、介錯ロープなどの工事現場、避難用ロープ、トラックロープ、アスレチックネット、など様々な用途に使用されている万能ロープ。
(株)クラレの原糸を使用した安心素材。
愛知県蒲郡市の国内工場にて製造した安心の日本製ロープ。
ロープの定番といえばクレモナSロープ。

材質クレナモS質量(g)380長さ(m)約5破断強度(kg)1430太さ(mm)約12
注意
※ロープ破断強度は検査値であり保証値ではありません(使用環境により変動します)。
※ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。
※日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、または変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。
※コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。ロープの使用目安強度は使用期間・シーンにもよりますが、破断強度の15-10%程度を目安参考にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする