曜日別特売
00012009 日本製 汎用 ロープ ナイロン素材 シルバー色 国内製造(強度)証明書付 紺屋商事 21443189

00012009 日本製 汎用 ロープ ナイロン素材 シルバー色 国内製造(強度)証明書付 紺屋商事 21443189
00012009 日本製 汎用 ロープ ナイロン素材 シルバー色 国内製造(強度)証明書付 紺屋商事 21443189
00012009 日本製 汎用 ロープ ナイロン素材 シルバー色 国内製造(強度)証明書付 紺屋商事 21443189
00012009 日本製 汎用 ロープ ナイロン素材 シルバー色 国内製造(強度)証明書付 紺屋商事 21443189
00012009 日本製 汎用 ロープ ナイロン素材 シルバー色 国内製造(強度)証明書付 紺屋商事 21443189
00012009 日本製 汎用 ロープ ナイロン素材 シルバー色 国内製造(強度)証明書付 紺屋商事 21443189

日本製 汎用 ロープ ナイロン素材 シルバー色 国内製造(強度)証明書付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
太さ(mm)約9
長さ(m)約8
内容量1本注文コード21443189品番00012009
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

摩擦やショックに強く、安全帯、電設用リードロープ、ヘリコプターモッコなど強度の必要な用途に使用されております。
水分を吸収すると固くなる性質もあります。
一般繊維の中では最も高強力なロープ。
愛知県蒲郡市の国内工場にて製造した安心の日本製ロープ。

材質ナイロンシルバー質量(g)400長さ(m)約8破断強度(kg)1510太さ(mm)約9
注意
※ロープ破断強度は検査値であり保証値ではありません(使用環境により変動します)。
※ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。
※日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、または変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。
※コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。ロープの使用目安強度は使用期間・シーンにもよりますが、破断強度の15-10%程度を目安参考にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする