- ヤブ蚊バリア フマキラー 21445885

- ヤブ蚊バリア フマキラー 21445885
- ヤブ蚊バリア フマキラー 21445885

ヤブ蚊バリア

(12件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個(480mL)
内容量1個(480mL)注文コード21445885品番-
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

作業前にまくだけ。お庭での家事やレジャー、ガーデニングなどの前に、茂み・地面にスプレーするだけで、バリア空間をつくります。パワフルなジェット噴射なので、茂みの奥などにもしっかり薬剤が届きます。
効果が24時間持続。草木などに付着した薬剤が再蒸散することにより、バリア効果が最大24時間も持続します。※蚊に対して。茂み処理の場合(天候、環境により異なります)
マダニ・ハエにも効く(駆除効果)
植物にかかっても安心の水性タイプ

適合害虫蚊、マダニ、ハエ区分防除用医薬部外品シリーズヤブ蚊バリア利用場所屋内外医薬品医療機器等法防除用医薬部外品

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途: 来客時、屋外周辺に散布
その他業種

自宅は1本も植栽は無いが、両側の隣家がかなり荒れた庭なのでやぶ蚊が多いため、来客時にはかなり広範囲に散布。なんといっても24時間効果があるとのことなので嬉しい。出入りされるお客様が刺されたということはないので、おそらく効果はあるのだと思う。

2025-07-13
用途: アウトドア
オートメンテナンス フカミ

夜BBQに使用しました
蚊は全く寄って来ませんでした 蛾は来ました
10名ほどのBBQでしたので広範囲にほとんど1缶使用しました

2025-06-17
用途: 効き目は強力です。
不動産業

効き目は強力で、屋外の蚊除けには充分です。ただ、照射範囲が狭いので、減りが早いです。

対象商品 : 21445894
2024-06-17
用途: 外作業の前に
医療・福祉・介護関連業

外で作業前には必ずこれをしてからします。すぐに蚊に刺されてしまうのですが、これをしておくと全然刺されません。ヘビーユーザーです。

対象商品 : 21445894
2023-11-13
用途: 庭での作業時の蚊よけ
JTMその他業種

感覚的ではありますが、噴射した後の違和感が少なく人体や飼い犬への影響が最も少ないのではと思い、毎夏かなりの量を使うのでリピートしています。

対象商品 : 21445894
2023-09-07
用途: 茗荷の収穫時
塚本歯科医院医療・福祉・介護関連業

風上からスプレイすると藪の中から虫が逃げ出すのが見えます。殆どの虫がいないので暑い時期に防虫ネットを被らなくても安心して作業ができます。

対象商品 : 75474395
2023-03-30
用途: 自転車の準備をしている時とかに
その他業種

庭が有るので、藪蚊は一杯居ます。自転車の空気を入れたり準備をしている時によく
噛まれます。作業前に一吹きで大丈夫みたいです。

対象商品 : 21445894
2023-06-26
用途: アウトドアでの作業時やレジャーなど
建設業・工事業

倉庫内作業やキャンプの時に使ってますが効果はありますね(^^)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする