曜日別特売
- 熱中対策 シャツクール モンスタークール 小林製薬 21446025

- 熱中対策 シャツクール モンスタークール 小林製薬 21446025
- 熱中対策 シャツクール モンスタークール 小林製薬 21446025

熱中対策 シャツクール モンスタークール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個(280mL)
注文コード
21446025
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

約6%メントール配合、最大冷感、冷感刺激、※メーカーシャツクールシリーズの中で最大量の冷感成分を配合
消臭、除菌
通勤・通学前に使用すると、満員電車や移動中、涼しく快適に過ごせます
衣類にシュッとスプレーするだけで、冷感成分(l-メントール)が汗をかくとひんやり気持ちいい冷感
衣類についた汗のにおいを消臭
衣類についた菌を除菌
爽やかなミントの香り
たっぷり使える大容量280ml

種類
冷却スプレー
香り
ミントの香り

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21446025-7343638149024070253194902407025319 アイスノン シャツミスト STRONG COOL 各種 アイスノン 73436381アイスノン シャツミスト STRONG COOL 各種アイスノン1個(300mL)
¥798
税込¥878
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21446025-75474149-- アイスノン シャツミスト ICE KING 白元アース 75474149アイスノン シャツミスト ICE KING白元アース1個(300mL)
¥989
税込¥1,088
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする