曜日別特売

魔氷リング 冷却ネッククーラー

魔氷リング 冷却ネッククーラー - Wiz(ウィズ)魔氷リング 冷却ネッククーラー - Wiz(ウィズ)魔氷リング 冷却ネッククーラー - Wiz(ウィズ)魔氷リング 冷却ネッククーラー - Wiz(ウィズ)

約18℃で凍結する植物由来PCMを使用したネッククーラーです。独自のオーバル形状で首筋にフィットし、接触面積は従来品の約15倍(メーカー比)です。バッテリー不要で、クーラーボックス等で再冷却して繰り返し使えます。日本製。

用途
屋外作業・現場での熱中症対策、空調服が使いにくい現場、スポーツ・アウトドアに。
内容量
1個
注意
※約18℃以下で凍結します。凍結しない場合は冷蔵庫・冷凍庫・クーラーボックス等で冷やしてください。破損したものは使用しないでください。冷却時間は環境・使用条件により異なります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
首廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06170706FU25K21柄入りブラックL~LL29050
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
5日以内出荷
06170722FU25K21アイボリーベージュM~L24044
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする