曜日別特売
- コバエコナーズ ゴミ箱用 腐敗抑制プラス 駆除・予防 金鳥(KINCHO) 21446095

- コバエコナーズ ゴミ箱用 腐敗抑制プラス 駆除・予防 金鳥(KINCHO) 21446095
- コバエコナーズ ゴミ箱用 腐敗抑制プラス 駆除・予防 金鳥(KINCHO) 21446095

コバエコナーズ ゴミ箱用 腐敗抑制プラス 駆除・予防

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
香りスカッシュミント
内容量1個注文コード21446095品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

コバエの忌避・駆除・発生予防。生ゴミの腐敗抑制。(100種類の食材を検証!)フタに貼るだけ!コバエとニオイをブロック!微香性。【特長】●”コバエが本能的に嫌う植物由来成分”配合。 コバエを寄せつけません!●抗菌・防カビ香料配合でコバエが好きな”生ゴミの腐敗臭”をカット!イヤなニオイの発生を元から防ぎ、コバエも寄せつけません!●殺虫成分プロフルトリン配合。ゴミ箱内のコバエは勿論、ゴミ箱内に潜む卵、幼虫、蛹も駆除できるので、新たなコバエの発生も防ぎます!生活書害虫防除剤協議会登録【内容】本体1個、両面テープ1枚、取り替えラベル1枚

用途【適用害虫】コバエ (ショウジョウバエ、ノミバエ)【有効期間】約30日 (使用環境により異なります)適合害虫コバエ(ショウジョウバエ、ノミバエ)香りスカッシュミント質量(g)33シリーズコバエコナーズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×192× 20利用場所屋内効果30日

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21446095
2023-10-26
用途: ごみ箱内虫よけ
その他業種

蓋の裏側に両面テープで、取付け、香りも良く効果1か月程度ですが、良い商品と思う。

対象商品 : 83388488
2021-07-02
用途: ベランダ置きのゴミ箱のフタ裏に貼っています
その他業種

蓋を閉めていてもゴミ箱にコバエが集まってきて困っていましたが、こちらを貼ってからコバエの姿を見ることがなくなりました。効果を実感しています。
商品の匂いが結構強いので(シトラス系)、蓋の開閉時にはかなり匂いがします。室内で使うと気になるかもしれません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする