曜日別特売
- イヤな虫がいなくなるパウダー ムカデ・アリ・ダンゴムシ・タカラダニ 金鳥(KINCHO) 21446269

- イヤな虫がいなくなるパウダー ムカデ・アリ・ダンゴムシ・タカラダニ 金鳥(KINCHO) 21446269
- イヤな虫がいなくなるパウダー ムカデ・アリ・ダンゴムシ・タカラダニ 金鳥(KINCHO) 21446269

イヤな虫がいなくなるパウダー ムカデ・アリ・ダンゴムシ・タカラダニ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(550mL)
内容量1本(550mL)注文コード21446269品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

家のまわりにまくだけで、17種類の虫に対して侵入防止効果と殺虫効果を発揮する、不快害虫用粉剤。雨に強く、長期間効果が持続。嫌なニオイが少なく、低刺激で使いやすい。

用途【適用害虫】アリ、ヒアリ、シロアリ、アルゼンチンアリ、ワラジムシ、ダンゴムシ、ヤスデ、ゲジゲジ、ムカデ、ケムシ、カメムシ、シバンムシ、アリガタバチ、クモ、タカラダニ、ハサミムシ、セアカゴケグモ質量(g)622寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×240× 80適合害虫アリ、ヒアリ、シロアリ、アルゼンチンアリ、ヤスデ、ゲジゲジ、ムカデ、クモ、セアカゴケグモ 等、計17種類利用場所屋外

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする