- 角ニップル 白 モノタロウ 21446427

- 角ニップル 白 モノタロウ 21446427
- 角ニップル 白 モノタロウ 21446427
モノタロウ

角ニップル 白

(11件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
内容量1個注文コード21446427品番-
販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

JIS B2301適合商品です。

用途配管用呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル全長(mm)57規格JIS B2301ねじ長さ(mm)片側:22.5ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき二面幅(mm)46(六角)ねじサイズR1-1/4
注意
本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 配管資材

ごくごく普通の角(六角)ニップル白
内側にもしっかりメッキが乗っていて、コスパが良い。
丸パイプベースのニップルだと接手締め込みの際に傷・バリが出やすく、後処理が煩雑なので、平行スパナが使える本品は多用している。

対象商品 : 21446427
2025-12-01
用途: 配管作業
製造業

問題なく使用しました。このサイズでの値段は安いと思うので今後リピート確定です。

2025-08-26
用途: 管配管するとき

見た目もきれいだし、ねじの精度もすごくいいので満足です

2024-11-12
用途: 配管
電気・ガス・熱供給・水道業

安価で助かるが個包装のため袋から取り出すのが面倒でゴミも増える。部品管理のためバーコード付きの個包装は仕方ないのかな?

対象商品 : 21446400
2024-08-19
用途: 圧力センサの取り付け
株式会社クリタス

粗悪品。買ったもの全てで、ねじ山がつぶれていて、チーズに入らない。
ひとつひとつ手作業でヤスリ掛けが必要。両側ともだから個数掛ける2回。
ケチるんじゃなかった。

1が参考にしています
2025-06-01
用途: 水道管15Aを分岐して水栓を追加取付の追加部材として
建設業・工事業

コストパフォーマンスに優れた商品です。品質も最適です。

対象商品 : 21446400
2024-10-27
用途: エア配管で使用

価格が高くないので良かった。通販で買えるのは便利。

対象商品 : 21446418
2023-11-18
用途: 消雪井戸ポンプ配管

メッキの質感やネジ山の精度など特に不都合はありません、安い分お得ですし個別に包装されているのは、錆びないし傷も付かないのは良いですが、使用時包装から取り出すのが面倒で、ゴミが増えるのが難点かと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする