曜日別特売
KI-W424 40cmメカ式壁掛け扇風機 TEKNOS 21446874

40cmメカ式壁掛け扇風機

(1件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード21446874品番KI-W424
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。

ホワイトハネ径(cm)40羽根枚数5本体質量(kg)2.9モーターAC消費電力(W)(50/60Hz)48/48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490風量調整風量3段階切替首振りタイマー機能3時間切りタイマー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21446874
2023-08-27
用途: 作業場で
竹中商店

以前は30cmを使っていて潰れたので、新しく40cmにしました。大きいので今年は以上に暑いので風の量が強いので良かった。スイッチも紐で、リモコンより良い。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする