曜日別特売
- アタッチメントリベッター モノタロウ 21446890

- アタッチメントリベッター モノタロウ 21446890
- アタッチメントリベッター モノタロウ 21446890
- アタッチメントリベッター モノタロウ 21446890
- アタッチメントリベッター モノタロウ 21446890
モノタロウ

アタッチメントリベッター

(6件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード21446890品番-
販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電気・充電式インパクトドライバーに装着するだけでリベッターになります。
従来のハンドリベッターでは難しかった太くて硬いリベット作業も簡単に行えます。
スチール、アルミニウムのリベットは3.2Φmmから6.4Φmmまで使用できます。
ステンレスのリベットは3.2Φmmから4.8Φmmまで使用できます。

材質
ハウジング:樹脂、
六角軸:鉄
使用可能リベット(Φmm)
スチール、アルミニウム(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ、6.4Φ)、
ステンレス(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ)
推奨適合工具
最大トルク50N・m以上の電気式
充電式インパクトドライバー
用途リベットのカシメに全長(mm)173質量(g)340六角対辺(mm)6.35グリップ最大径(Φmm)58.5
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※作業時は、必ず作業に適した服装及び保護メガネを着用してください。
※切断されたマンドレルが飛び出す恐れがありますので、ノーズピースは絶対にのぞかないでください。
※作業場は整理整頓をして、十分な照明を使用してください。
※無理な姿勢で作業をしないでください。常に適切な足場とバランスを保ってください。
※作業者以外は作業場へ近付けないでください。特に子供は近付けないでください。
※使用しない場合は、乾燥した所で、子供の手の届かないところ、または鍵のかかる場所に保管してください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※高所での作業時は、作業者への安全ベルトはもちろん、工具やリベットの落下にも注意してください。
※割れ、掛け、摩耗、変形などの異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※本製品を改造しないでください。
※連続で使用した直後は、金属部が高温になっているため、触れないでください。
※抗張力の高いリベット(ステンレスのΦ4.8など)を使用される場合、反動が大きいので手首などのけがにご注意ください。
※エアインパクトドライバーは使用できません。

商品説明動画

メンテナンスクリーニング方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途: 分解した金物の復旧
建設業・工事業

手動のリベッターは、所有してましたが、施工箇所が400本近いので、
迷いなく購入しました。説明書に少し迷いましたが、理解できれば
快適に使用出来ました。たまにしか使用しないので、十分なクオリティでした。

1が参考にしています
2025-04-14
用途: 車いすのリベット交換
白ヤギ工房医療・福祉・介護関連業

ステンレスリベットΦ4.8をハンドリベッターで頑張っていたのですが、本数が増えるとさすがに疲労も大きく、本製品の導入に至りました。とても夢のようで50本近く打ち換えても楽しくまだまだやりたい気分です。こんなことならもっと早く導入していればと思いました。

2が参考にしています
2025-02-18
用途: トラックコンテナー内ラッシングレール剥がれに使用。
SCHAFT株式会社建設業・工事業

購入の際にはリベツターの多きものを撃ち込みたい為、色々と探していましたがモノタロウさんでこのアタッチメントが有り購入しました。
使い方が非常に使いやすく、力ずよく作動しまして作業効率が十分の一に成りました(今までは手動の機械で作業してました)良い商品を格安にて購入満足したおります。

2が参考にしています
対象商品 : 21446890
2025-05-12
用途: 耐久性が低い

4.8mmのリベットの場合、数十本打ったら本体が壊れます。
プラスチックの本体が変形し、スライド機構が噛み込んで動かなくなります。

2が参考にしています
2025-05-12
用途: 耐久性が低い

4.8mm~6.4mmクラスのリベットに使うと、比較的早い段階(数十本施工)で壊れます。
プラスチックの本体がインパクトの振動に負けて削れてしまいます。

2が参考にしています
対象商品 : 21446890
2024-05-26
用途: トラックラッシングレールの取付
運輸・通信業

大変便利でした。思っていたより簡単に使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする