(18841)バックセンサーキホンセット(12M)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード21448089品番1884113320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

障害物をグラフィックと音で知らせます。「超音波のセンサー使用で距離が正確」、「車両バック時のみセンサーが検知」、「音と画像で運転者に危険を知らせます」、「検知距離の切替が可能(1m,1.8m)」これらの機能により、車両の後退時における運転が安心して行え、ドライバーの心理的な負担の軽減にもつながります。

用途車両後方に取り付けるバックセンサー基本セット(ケーブル12mタイプ:型式BS-212)です。仕様基本セット(ケーブル12m)セット内容コントロールユニット、リヤセンサーケーブル12m、センサーAB(各1個、左右区別無し)、モニターケーブル、電源ケーブル、変換ケーブルA、抜け止め金具、取付ネジ、コルゲートチューブ適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種ICHIKOH
注意
※バックセンサーは2個となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする