(18677)ラチェット シボリ&フック 1X5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード21450767品番1867755850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

あらゆる荷物の固定・荷崩れ防止に使用する、がっちりと固定するナローフック&しぼり仕様のラチェットバックル式ベルトです。

用途ラッシングベルトです。荷物の固定等に使用します。全長(m)6(固定側1/調整側5)端末仕様ナローフック&しぼり適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする