付属品シガープラグコード(約4m/1Aヒューズ内蔵)、カメラケーブル(約9m)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属電源電圧(V)DC12/24記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)消費電流(mA)通常時:700以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶撮像素子F:1/2.7型CMOSセンサー、R:1/2.8型CMOSセンサー記録画像サイズ(フロント/リヤ共通設定)Full HD(1920×1080)/HD(1280×720)記録時間【付属SD】約130分~約330分 ※初期設定:約130分フレームレートF:27.5fps、R:28fps画角F:水平136°垂直70°(対角168°)、R:水平130°垂直68°(対角158°)動作温度範囲(℃)-10~60