曜日別特売
ST170A RG ダウンサス プリウス ZVW55 4WD RG(レーシングギア) 21451756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RG ダウンサス プリウス ZVW55 4WD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード21451756品番ST170A
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。

型式ZVW55備考4WD ※E不可適合車種プリウス年式15/12~エンジン型式2ZR-FXEフロントダウン量(mm)25~30リヤダウン量(mm)25~30
取扱説明書:(0.1MB)
注意
※ダウンMMの数値は代表車種で測定したものです。車種によっては多少の誤差がありますので、あくまで目安としてお考え下さい。
※メーカーのマッチング車両は全て、純正タイヤ(サマータイヤ)、純正ショックアブソーバーでのマッチングデータになります。
※車種・型式・エンジン・年式・品番・備考を確認の上、装着して下さい。
※価格には、取り付け工賃は含まれておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする