曜日別特売
66904 エキスパンション材 電気硝子建材 21453199

エキスパンション材

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード21453199品番66904
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

緩衝材。地震の力、熱による膨張収縮の力や躯体の変形による力がガラスブロック面に直接加わらないようにする材料です。

用途
開口部周囲の取り扱い目地やガラスブロック面中間に設けるエキスパンション目地のクッション材として使用します。
材質ポリエチレンフォーム材長さ(mm)1000幅(mm)75(mm)厚さ(mm)10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~100までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量101~200までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
全国数量201~390までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
全国数量391以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする