3137-03(L寸) ヴェルネックス ニトリルロング手袋 アラム 21456254

※装着例(長さ:290L)

3137-03(L寸) ヴェルネックス ニトリルロング手袋 アラム 21456254
3137-03(L寸) ヴェルネックス ニトリルロング手袋 アラム 21456254

ヴェルネックス ニトリルロング手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100枚)注文コード21456254品番3137-03(L寸)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600

1:耐薬品性(特に耐油性)に優れたニトリルゴム製の手袋です。
2:全長が290ミリのロングタイプで洗浄作業中に手袋内部に水が入り込むのを防げます。また指先がエンボス形状で滑り止めがついております。
3:柔軟性があり、フィット性に優れていますので長時間の作業にも最適です。
4:厚手の手袋でしかも突き刺しに強く、手を保護するのに最適です。
5:アレルギーのある方でも安心してご使用いただけます。(ラテックスアレルギーの心配はございません)
6:クリーンルームで超純水を使用して洗浄し、パッキングされているので衛生的です。
7:食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)

用途研究所での作業、クリーンルーム内作業、製薬分野、食品業界材質ニトリルゴム形状左右兼用厚さ(mm)0.12(指先)全長(mm)290白色粉有無エンボス加工あり食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)
関連資料:(1.02MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする