曜日別特売
18BND-W 304 溶接式180°ベンド 大阪サニタリー 21456595

 

18BND-W 304 溶接式180°ベンド 大阪サニタリー 21456595
18BND-W 304 溶接式180°ベンド 大阪サニタリー 21456595

304 溶接式180°ベンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径3S
内容量1個注文コード21456595品番18BND-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
呼び径3S材質SUS304形状ベンド質量(kg)1.65種類溶接式180°ベンド寸法A(mm)254寸法t(mm)2寸法B(mm)127寸法OD(mm)76.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする