大阪サニタリー
316L 溶接式クロス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
2S
1S
1.5S
2S
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21456997
品番
CROS-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
SUS316L
形状
クロス
質量(kg)
0.28
種類
溶接式クロス
呼び径
2S
寸法A(mm)
60.5
寸法T(mm)
1.2
寸法OD(mm)
50.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材