HSAD-W 316L 溶接式ホースアダプタ 大阪サニタリー 21457155

 

HSAD-W 316L 溶接式ホースアダプタ 大阪サニタリー 21457155
HSAD-W 316L 溶接式ホースアダプタ 大阪サニタリー 21457155

316L 溶接式ホースアダプタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径2S
内容量1個注文コード21457155品番HSAD-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
呼び径2S材質SUS316L形状ホースアダプタ質量(kg)0.28種類溶接式ホースアダプタ寸法L(mm)103.5寸法ID1(mm)47.8寸法ID2(mm)44.8寸法OD1(mm)50.8寸法OD2(mm)49.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする