MAL2-W 316L 溶接式ロングネジスリーブ 大阪サニタリー 21457399

 

MAL2-W 316L 溶接式ロングネジスリーブ 大阪サニタリー 21457399
MAL2-W 316L 溶接式ロングネジスリーブ 大阪サニタリー 21457399

316L 溶接式ロングネジスリーブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径1S
内容量1個注文コード21457399品番MAL2-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質SUS316L形状溶接式ネジユニオン質量(kg)0.09種類溶接式ロングネジスリーブ寸法L(mm)51呼び径1S寸法A(mm)37.13-8ACME寸法OD(mm)25.4寸法ID(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする