大阪サニタリー
316L 溶接式ロングネジスリーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
2.5S
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
3.5S
4S
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21457426
品番
MAL2-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
SUS316L
形状
溶接式ネジユニオン
質量(kg)
0.31
種類
溶接式ロングネジスリーブ
寸法L(mm)
51
呼び径
2.5S
寸法A(mm)
77.67-8ACME
寸法OD(mm)
63.5
寸法ID(mm)
59.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材