MAL2-W 316L 溶接式ロングネジスリーブ 大阪サニタリー 21457435

 

MAL2-W 316L 溶接式ロングネジスリーブ 大阪サニタリー 21457435
MAL2-W 316L 溶接式ロングネジスリーブ 大阪サニタリー 21457435

316L 溶接式ロングネジスリーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径3S
内容量1個注文コード21457435品番MAL2-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
材質SUS316L形状溶接式ネジユニオン質量(kg)0.4種類溶接式ロングネジスリーブ寸法L(mm)51呼び径3S寸法A(mm)91.19-8ACME寸法OD(mm)76.3寸法ID(mm)72.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする