MAL2-W 316L 溶接式ロングネジスリーブ 大阪サニタリー 21457460

 

MAL2-W 316L 溶接式ロングネジスリーブ 大阪サニタリー 21457460
MAL2-W 316L 溶接式ロングネジスリーブ 大阪サニタリー 21457460

316L 溶接式ロングネジスリーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径4S
内容量1個注文コード21457460品番MAL2-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
材質SUS316L形状溶接式ネジユニオン質量(kg)0.69種類溶接式ロングネジスリーブ寸法L(mm)56呼び径4S寸法A(mm)119.25-6ACME寸法OD(mm)101.6寸法ID(mm)97.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする