曜日別特売
RDC-W 316L 溶接式レジューサ 大阪サニタリー 21457557

 

RDC-W 316L 溶接式レジューサ 大阪サニタリー 21457557
RDC-W 316L 溶接式レジューサ 大阪サニタリー 21457557

316L 溶接式レジューサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径15A×8A
内容量1個注文コード21457557品番RDC-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
呼び径15A×8A材質SUS316L形状レジューサ質量(kg)0.032種類溶接式レジューサ寸法L(mm)38.1寸法t1(mm)2.1寸法t2(mm)1.65寸法OD1(mm)21.7寸法OD2(mm)13.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする