大阪サニタリー
316L 溶接式ローネックチーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
1.5S
1S
1.5S
2S
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21457706
品番
TEEV-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
材質
SUS316L
形状
ローネックチーズ
質量(kg)
0.101
種類
溶接式ローネックチーズ
寸法A(mm)
48.5
寸法t(mm)
1.2
寸法B(mm)
21
寸法OD(mm)
38.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材