TEE-W 316L 溶接式チーズ 大阪サニタリー 21457828

 

TEE-W 316L 溶接式チーズ 大阪サニタリー 21457828
TEE-W 316L 溶接式チーズ 大阪サニタリー 21457828

316L 溶接式チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径1S
内容量1個注文コード21457828品番TEE-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
呼び径1S材質SUS316L形状チーズ質量(kg)0.06種類溶接式チーズ寸法A(mm)33.5寸法t(mm)1.2寸法OD(mm)25.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする