大阪サニタリー
316L ヘルール管用ネジアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
1S×R1
1S×R3/4
1.5S×R3/4
1S×R1
1.25S×R1
1.5S×R1
1S×R1/4
1S×R3/8
1S×R1/2
1.5S×R1/4
1.5S×R3/8
1.5S×R1/2
8A×R1/4
10A×R3/8
15A×R1/2
1.5S×R11/4
1.5S×R11/2
2S×R2
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21458047
品番
THAD-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
呼び径
1S×R1
材質
SUS316L
形状
アダプタ
質量(kg)
0.195
種類
ヘルール管用ネジアダプタ
寸法L(mm)
60
寸法A(mm)
50.5
寸法B(mm)
36
寸法ID1(mm)
23
寸法ID2(mm)
26
商品豆知識
配管工事を支える補助部材