3030090-LB プラスチック発泡PPシート スミセラー 住化プラステック 21458203

3030090-LB プラスチック発泡PPシート スミセラー 住化プラステック 21458203
3030090-LB プラスチック発泡PPシート スミセラー 住化プラステック 21458203

プラスチック発泡PPシート スミセラー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)3
幅(m)0.91
長さ(m)1.82
ライトブルー
内容量1枚注文コード21458203品番3030090-LB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。
均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。
水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。
表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。
リサイクル・リユース性に優れています。

用途緩衝材、仕切板、陳列用棚、ボード板ライトブルー幅(m)0.91長さ(m)1.82トラスコ品番760-9485厚さ(mm)3材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.49
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする