大阪サニタリー
316L ヘルール管用ネジソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
2S×RC2
1S×RC3/4
1S×RC1
1.25S×RC1
1.5S×RC11/4
1.5S×RC11/2
2S×RC11/2
2S×RC2
8A×RC1/4
10A×RC3/8
15A×RC1/2
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21458300
品番
THSC-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
SUS316L
形状
ソケット
質量(kg)
0.988
種類
ヘルール管用ネジソケット
寸法L(mm)
60
呼び径
2S×RC2
寸法A(mm)
64
寸法B(mm)
65
寸法ID(mm)
47.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材