曜日別特売
45EL-W 304 溶接式45°エルボ 大阪サニタリー 21458345

 

45EL-W 304 溶接式45°エルボ 大阪サニタリー 21458345
45EL-W 304 溶接式45°エルボ 大阪サニタリー 21458345

304 溶接式45°エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径1S
内容量1個注文コード21458345品番45EL-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
呼び径1S材質SUS304形状エルボ質量(kg)0.02種類溶接式45°エルボ寸法A(mm)13.9寸法t(mm)1.2寸法OD(mm)25.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする