4230064-WH プラスチック発泡PPシート スミセラー 住化プラステック 21458562

4230064-WH プラスチック発泡PPシート スミセラー 住化プラステック 21458562
4230064-WH プラスチック発泡PPシート スミセラー 住化プラステック 21458562

プラスチック発泡PPシート スミセラー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)約5
幅(m)1.0
長さ(m)1.5
ホワイト
内容量1枚注文コード21458562品番4230064-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。
均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。
水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。
表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。
リサイクル・リユース性に優れています。

用途製品保護の仕切板や緩衝材ホワイト幅(m)1.0長さ(m)1.5トラスコ品番760-9591厚さ(mm)約5材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.10発泡倍率4.2倍
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする